- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- nw 配管のおすすめ人気ランキング
nw 配管のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新2,235件の「nw 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管」、「NW40」、「NW16 フランジ」などの商品も取り扱っております。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
100
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
テーパーねじ
材質(フランジ)
SUS 304
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
材質
SUS304
形状
変換フランジ
材質
SUS304
形状
NWレデューサー
フランジタイプ
KF-25
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
35
質量(g)
44
材質
SUS304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)
50
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)
6.35(1/4")
寸法C(mm)
4.35
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプ
NW25
材質
ステンレス(SUS304)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
テーパーねじ
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
フランジ
種類
差し込み継手
使用流体
空気